Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Winkelstück 90° CP 40, Stahl

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Winkelstück 90° CP 40, Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6501140

  • Länge - 0 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grau

  • Max. Belastung - 0 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177436060

Sonepar Artikelnummer

120254908

Hersteller Artikelnummer

6501140

Hersteller Typ

CP6501140

Hersteller Artikel Nr.:

6501140

Länge:

0 mm

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Max. Belastung:

0 kg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.920 kg

CP Winkelstück 90°, CP 40, Stahl