RITTAL - Zirkular-Gewindefräswerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4050050
Geeignet für Beton - Nein
Durchmesser Bohrer - 0 mm
Schneidenlänge - 0 mm
Winkel der Spitze - 0 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177804258
Sonepar Artikelnummer
120494266
Hersteller Artikelnummer
4050050
Hersteller Typ
AS4050050
Hersteller Artikel Nr.:
4050050
Geeignet für Beton:
Nein
Durchmesser Bohrer:
0 mm
Schneidenlänge:
0 mm
Winkel der Spitze:
0 °
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Ja
Geeignet für Gusseisen:
Nein
Geeignet für Stein:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Schaftdurchmesser:
0 mm
Anzahl der Schneiden:
0
Gesamtlänge:
0 mm
Steckachse mit flachem Ende:
Nein
Mit Zentrierbohrer:
Nein
Zentrierbohrer-Durchmesser:
0 mm
Doppelseitiger Bohrer:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82077037
Gewicht:
0.090 kg


