Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Zubehör-Kit für Seitenwände C4-H, passend für H: 1800 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Zubehör-Kit für Seitenwände C4-H, passend für H: 1800 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8400180

  • Breite - 0 mm

  • Höhe - 1800 mm

  • Tiefe - 0 mm

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177021815

Sonepar Artikelnummer

121401494

Hersteller Artikelnummer

8400180

Hersteller Typ

VX 8400180

Hersteller Artikel Nr.:

8400180

Breite:

0 mm

Höhe:

1800 mm

Tiefe:

0 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.690 kg

Zubehör-Kit für Seitenwände C4-H, passend für H: 1800 mmRITTAL