Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Zugschraube mit Kugellager Ø 19 mm, L=75mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Zugschraube mit Kugellager Ø 19 mm, L=75mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4055634

  • Geeignet für - Rundlocher

  • Gewindemaß am Stempel - 19 mm

  • Gewindemaß Betätigungsseite - 19 mm

  • Länge - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177808942

Sonepar Artikelnummer

120927446

Hersteller Artikelnummer

4055634

Hersteller Typ

AS4055634

Hersteller Artikel Nr.:

4055634

Geeignet für:

Rundlocher

Gewindemaß am Stempel:

19 mm

Gewindemaß Betätigungsseite:

19 mm

Länge:

0 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.291 kg

Zugschraube mit Kugellager Ø 19 mm, L=75 mm