Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Zugschraube mit Kugellager Ø 6 mm, L=40 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Zugschraube mit Kugellager Ø 6 mm, L=40 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4055630

  • Geeignet für - Rundlocher

  • Gewindemaß am Stempel - 6 mm

  • Gewindemaß Betätigungsseite - 6 mm

  • Länge - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177808904

Sonepar Artikelnummer

120927442

Hersteller Artikelnummer

4055630

Hersteller Typ

AS4055630

Hersteller Artikel Nr.:

4055630

Geeignet für:

Rundlocher

Gewindemaß am Stempel:

6 mm

Gewindemaß Betätigungsseite:

6 mm

Länge:

0 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.021 kg

Zugschraube mit Kugellager Ø 6 mm, Länge:40 mm, Zubehör für Blechlocher