Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Zwillingsleitungen AWG8, L1=140mm, L2=250mm, PAK=6 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Zwillingsleitungen AWG8, L1=140mm, L2=250mm, PAK=6 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9340830

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiternennquerschnitt - 8 mm²

  • Leiter-Form - rund

  • Leitungs-Breite ca. - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177673861

Sonepar Artikelnummer

120407289

Hersteller Artikelnummer

9340830

Hersteller Typ

SV9340830

Hersteller Artikel Nr.:

9340830

Leiter-Material:

Kupfer

Leiternennquerschnitt:

8 mm²

Leiter-Form:

rund

Leitungs-Breite ca.:

0 mm

Leitungs-Höhe ca.:

0 mm

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Außendurchmesser ca.:

0 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.180 kg

SV Zwillingsleitung, AWG 8, L1: 140 mm, L2: 250 mm