RITTAL - Zwischengelenk CP 120, ohne Höhenversatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6212680
Länge - 0 mm
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Max. Belastung - 0 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177705623
Sonepar Artikelnummer
120494731
Hersteller Artikelnummer
6212680
Hersteller Typ
CP6212680
Hersteller Artikel Nr.:
6212680
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Max. Belastung:
0 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
7.060 kg
CP Zwischengelenk CP 120, ohne Höhenversatz


