RITTAL - Zwischengelenk CP 180

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6218620
Länge - 0 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Max. Belastung - 0 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177683907
Sonepar Artikelnummer
120494747
Hersteller Artikelnummer
6218620
Hersteller Typ
CP6218620
Hersteller Artikel Nr.:
6218620
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Max. Belastung:
0 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
10.503 kg
CP Zwischengelenk CP 180


