RITTERWERK - Allesschneider Kunstst 65W Wellenschl. D=17cm 0-15mm klappb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 901000
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Anschlusswert - 65 W
Messerdurchmesser - 170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4004822901008
Sonepar Artikelnummer
121382174
Hersteller Artikelnummer
901000
Hersteller Typ
MARKANT7
Hersteller Artikel Nr.:
901000
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anschlusswert:
65 W
Messerdurchmesser:
170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis:
15 mm
Grundfarbe:
weiß
Schinkenmesser:
Nein
Geneigter Auflagetisch:
Nein
Breite:
105 mm
Höhe:
210 mm
Tiefe:
340 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
1.900 kg


