RITTERWERK - Allesschneider Kunststoff,65W,14mm,ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 501.000
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Anschlusswert - 65 W
Messerdurchmesser - 170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Standardartikel
EAN
4004822501000
Sonepar Artikelnummer
120279816
Hersteller Artikelnummer
501.000
Hersteller Typ
MARKANT 01
Hersteller Artikel Nr.:
501.000
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anschlusswert:
65 W
Messerdurchmesser:
170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis:
14 mm
Grundfarbe:
weiß
Schinkenmesser:
Nein
Geneigter Auflagetisch:
Nein
Breite:
105 mm
Höhe:
210 mm
Tiefe:
340 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
1.700 kg


