RITTERWERK - Allesschneider m.Handkurbel manuell Metall li D=17cm 0-20mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107.000
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Anschlusswert - 0 W
Messerdurchmesser - 170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4004822107004
Sonepar Artikelnummer
120708165
Hersteller Artikelnummer
107.000
Hersteller Typ
MANUS 3
Hersteller Artikel Nr.:
107.000
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Anschlusswert:
0 W
Messerdurchmesser:
170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis:
20 mm
Grundfarbe:
Silber
Schinkenmesser:
Nein
Geneigter Auflagetisch:
Nein
Breite:
365 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
335 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
3.300 kg


