RITTERWERK - Allesschneider Met 65W Wellenschl. 0-20mm freitragend si-met

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 523000
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Anschlusswert - 65 W
Messerdurchmesser - 170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4004822523002
Sonepar Artikelnummer
121090233
Hersteller Artikelnummer
523000
Hersteller Typ
SONO1
Hersteller Artikel Nr.:
523000
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Anschlusswert:
65 W
Messerdurchmesser:
170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis:
20 mm
Grundfarbe:
Silber
Schinkenmesser:
Nein
Geneigter Auflagetisch:
Nein
Breite:
220 mm
Höhe:
265 mm
Tiefe:
345 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
4.300 kg


