RITTERWERK - Allesschneider Met 65W Wellenschl. 0-20mm freitragend sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 528041
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Anschlusswert - 65 W
Messerdurchmesser - 170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4004822528410
Sonepar Artikelnummer
121090231
Hersteller Artikelnummer
528041
Hersteller Typ
SONO2 SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
528041
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Anschlusswert:
65 W
Messerdurchmesser:
170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis:
20 mm
Grundfarbe:
schwarz
Schinkenmesser:
Nein
Geneigter Auflagetisch:
Nein
Breite:
205 mm
Höhe:
240 mm
Tiefe:
345 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
4.500 kg


