RITTERWERK - Allesschneider Metall 130W 23mm schräg silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 553.045
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Anschlusswert - 130 W
Messerdurchmesser - 170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis - 23 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4004822553450
Sonepar Artikelnummer
120539781
Hersteller Artikelnummer
553.045
Hersteller Typ
SERANO 5
Hersteller Artikel Nr.:
553.045
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Anschlusswert:
130 W
Messerdurchmesser:
170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis:
23 mm
Grundfarbe:
Silber
Schinkenmesser:
Nein
Geneigter Auflagetisch:
Ja
Breite:
290 mm
Höhe:
245 mm
Tiefe:
370 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
5.300 kg


