RITTERWERK - Allesschneider Metall,150W,23mm,si/anth

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 554.070
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Anschlusswert - 65 W
Messerdurchmesser - 170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis - 23 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4004822554709
Sonepar Artikelnummer
120175669
Hersteller Artikelnummer
554.070
Hersteller Typ
SOLIDA 4 SILBER-ANTHRAZIT
Hersteller Artikel Nr.:
554.070
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Anschlusswert:
65 W
Messerdurchmesser:
170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis:
23 mm
Grundfarbe:
Silber
Schinkenmesser:
Nein
Geneigter Auflagetisch:
Ja
Breite:
255 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
375 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
3.700 kg


