RITTERWERK - Allesschneider Metall 170W Messer glatt 0-22mm schräg si-met

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 570000
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Anschlusswert - 170 W
Messerdurchmesser - 190 mm
Schnittstärkeneinstellung bis - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4004822570006
Sonepar Artikelnummer
121366870
Hersteller Artikelnummer
570000
Hersteller Typ
TONDO 13
Hersteller Artikel Nr.:
570000
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Anschlusswert:
170 W
Messerdurchmesser:
190 mm
Schnittstärkeneinstellung bis:
22 mm
Grundfarbe:
Silber
Schinkenmesser:
Nein
Geneigter Auflagetisch:
Nein
Breite:
325 mm
Höhe:
265 mm
Tiefe:
410 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
6.500 kg


