RITTERWERK - Allesschneider Metall,65W,14mm,si-metallic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 521.000
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Anschlusswert - 65 W
Messerdurchmesser - 170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4004822521008
Sonepar Artikelnummer
120331264
Hersteller Artikelnummer
521.000
Hersteller Typ
ICARO 7
Hersteller Artikel Nr.:
521.000
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Anschlusswert:
65 W
Messerdurchmesser:
170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis:
14 mm
Grundfarbe:
Silber
Schinkenmesser:
Nein
Geneigter Auflagetisch:
Nein
Breite:
100 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
340 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
3.600 kg


