RITTERWERK - Allesschneider Metall,65W,20mm,2Messer,si/an

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 515.001
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Messerdurchmesser - 170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis - 20 mm
Schinkenmesser - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
4004822515014
Sonepar Artikelnummer
120279806
Hersteller Artikelnummer
515.001
Hersteller Typ
E 16 DUO PLUS
Hersteller Artikel Nr.:
515.001
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Messerdurchmesser:
170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis:
20 mm
Schinkenmesser:
Ja
Geneigter Auflagetisch:
Ja
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
3.450 kg


