RITTERWERK - Allesschneider Metall,65W,20mm,2Messer,silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 523.001
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Messerdurchmesser - 170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis - 20 mm
Grundfarbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4004822523019
Sonepar Artikelnummer
120362827
Hersteller Artikelnummer
523.001
Hersteller Typ
SONO 1 DUO PLUS
Hersteller Artikel Nr.:
523.001
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Messerdurchmesser:
170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis:
20 mm
Grundfarbe:
Silber
Schinkenmesser:
Ja
Geneigter Auflagetisch:
Nein
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
4.570 kg


