RITTERWERK - Allesschneider Metall,65W,20mm,si/anth

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 515.000
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Anschlusswert - 65 W
Messerdurchmesser - 170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4004822515007
Sonepar Artikelnummer
120175671
Hersteller Artikelnummer
515.000
Hersteller Typ
E 16
Hersteller Artikel Nr.:
515.000
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Anschlusswert:
65 W
Messerdurchmesser:
170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis:
20 mm
Grundfarbe:
Silber
Schinkenmesser:
Nein
Geneigter Auflagetisch:
Ja
Breite:
225 mm
Höhe:
230 mm
Tiefe:
335 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
3.000 kg


