RITTERWERK - Allesschneider Metall 65W 20mm si-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 518.010
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Anschlusswert - 65 W
Messerdurchmesser - 170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
4004822518107
Sonepar Artikelnummer
120836754
Hersteller Artikelnummer
518.010
Hersteller Typ
COMPACT 1 SILBER-SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
518.010
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Anschlusswert:
65 W
Messerdurchmesser:
170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis:
20 mm
Grundfarbe:
Silber
Schinkenmesser:
Nein
Geneigter Auflagetisch:
Nein
Breite:
205 mm
Höhe:
230 mm
Tiefe:
330 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85098000


