RITTERWERK - Allesschneider Metall,65W,23mm,silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 557.000
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Anschlusswert - 65 W
Messerdurchmesser - 170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis - 23 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4004822557007
Sonepar Artikelnummer
120362826
Hersteller Artikelnummer
557.000
Hersteller Typ
SONO 5
Hersteller Artikel Nr.:
557.000
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Anschlusswert:
65 W
Messerdurchmesser:
170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis:
23 mm
Grundfarbe:
Silber
Schinkenmesser:
Nein
Geneigter Auflagetisch:
Nein
Breite:
270 mm
Höhe:
260 mm
Tiefe:
380 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
5.900 kg


