RITTERWERK - Allesschneider Metall,65W,links,14mm,si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 508.007
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Anschlusswert - 65 W
Messerdurchmesser - 170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4004822508078
Sonepar Artikelnummer
120175670
Hersteller Artikelnummer
508.007
Hersteller Typ
E 18
Hersteller Artikel Nr.:
508.007
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Anschlusswert:
65 W
Messerdurchmesser:
170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis:
14 mm
Grundfarbe:
Silber
Schinkenmesser:
Nein
Geneigter Auflagetisch:
Nein
Breite:
205 mm
Höhe:
210 mm
Tiefe:
330 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
3.000 kg


