RITTERWERK - Allesschneider Metall 65W Wellenschl. 0-14mm klappb. si-met

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 521003
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Anschlusswert - 65 W
Messerdurchmesser - 170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4004822521039
Sonepar Artikelnummer
121090227
Hersteller Artikelnummer
521003
Hersteller Typ
ICARO5
Hersteller Artikel Nr.:
521003
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Anschlusswert:
65 W
Messerdurchmesser:
170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis:
14 mm
Grundfarbe:
Silber
Schinkenmesser:
Nein
Geneigter Auflagetisch:
Nein
Breite:
100 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
340 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
3.400 kg


