RITTERWERK - Allesschneider Metall 65W Wellenschl. 0-20mm grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 518013
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Anschlusswert - 65 W
Messerdurchmesser - 170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4004822518138
Sonepar Artikelnummer
121090234
Hersteller Artikelnummer
518013
Hersteller Typ
NOVA1
Hersteller Artikel Nr.:
518013
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Anschlusswert:
65 W
Messerdurchmesser:
170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis:
20 mm
Grundfarbe:
Silber
Schinkenmesser:
Nein
Geneigter Auflagetisch:
Nein
Breite:
205 mm
Höhe:
230 mm
Tiefe:
330 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
2.500 kg


