RITTERWERK - Allesschneider Metall 65W Wellenschl 0-20mm schräg sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 515045
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Anschlusswert - 65 W
Messerdurchmesser - 170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4004822515458
Sonepar Artikelnummer
121090232
Hersteller Artikelnummer
515045
Hersteller Typ
E 16 SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
515045
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Anschlusswert:
65 W
Messerdurchmesser:
170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis:
20 mm
Grundfarbe:
schwarz
Schinkenmesser:
Nein
Geneigter Auflagetisch:
Ja
Breite:
225 mm
Höhe:
230 mm
Tiefe:
335 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
3.200 kg


