RITTERWERK - Allesschneider Metall 65W Wellenschl. D=17cm 0-14mm klappb.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 521034
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Anschlusswert - 65 W
Messerdurchmesser - 170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4004822521343
Sonepar Artikelnummer
121382172
Hersteller Artikelnummer
521034
Hersteller Typ
ICARO5 SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
521034
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Anschlusswert:
65 W
Messerdurchmesser:
170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis:
14 mm
Grundfarbe:
schwarz
Schinkenmesser:
Nein
Geneigter Auflagetisch:
Nein
Breite:
100 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
340 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
3.400 kg


