RITTERWERK - Allesschneider schräg Metall DC 130W Wellenschl D=17cm 0-23m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 533060
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85098000
Gewicht - 5.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4004822553603
Sonepar Artikelnummer
121382173
Hersteller Artikelnummer
533060
Hersteller Typ
SERANO8
Hersteller Artikel Nr.:
533060
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
5.000 kg
Die schräg gestellte Vollmetallausführung des Allesschneiders serano8 garantiert beste Schneidergebnisse, besonders bei dünnen Scheiben. Das Gerät ist mit einem 17 cm Ø Wellenschliffmesser ausgestattet, das großflächig abgedeckt ist und wird mit einem 130 Watt starken Gleichstrommotor leise angetrieben. Es können Scheiben von hauchdünn bis ca. 23 mm geschnitten werden. Für besondere Bequemlichkeit und Sicherheit sorgt der Dauer- und Momentschalter. Mit der Varioelektronik kann die Messerdrehzahl dem jeweiligen Schneidgut angepasst und damit ein optimales Schneidergebnis erzielt werden. Der Leichtlaufschlitten ist sicher geführt und kann bei Bedarf abgenommen werden.


