RITTERWERK - Allesschneider schräg Metall semiprof 130W D=17cm 0-23mm si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 553.050
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Anschlusswert - 130 W
Messerdurchmesser - 170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis - 23 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4004822553504
Sonepar Artikelnummer
120279836
Hersteller Artikelnummer
553.050
Hersteller Typ
SERANO 7
Hersteller Artikel Nr.:
553.050
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Anschlusswert:
130 W
Messerdurchmesser:
170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis:
23 mm
Grundfarbe:
Silber
Schinkenmesser:
Nein
Geneigter Auflagetisch:
Ja
Breite:
290 mm
Höhe:
245 mm
Tiefe:
370 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85098000


