RITTERWERK - Allesschneider Vollmet. Manuell m.Kurbel 0-20mm si-met-buche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107001
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Anschlusswert - 0 W
Messerdurchmesser - 170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4004822107011
Sonepar Artikelnummer
121090229
Hersteller Artikelnummer
107001
Hersteller Typ
AMANO5
Hersteller Artikel Nr.:
107001
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Anschlusswert:
0 W
Messerdurchmesser:
170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis:
20 mm
Grundfarbe:
Silber
Schinkenmesser:
Nein
Geneigter Auflagetisch:
Nein
Breite:
345 mm
Höhe:
255 mm
Tiefe:
370 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82100000
Gewicht:
4.300 kg


