RITTERWERK - Einbau-Allesschneider ab40cm Metall li 65W D=17cm 0-14mm si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 508009
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Anschlusswert - 65 W
Messerdurchmesser - 170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4004822508092
Sonepar Artikelnummer
121090239
Hersteller Artikelnummer
508009
Hersteller Typ
E 118
Hersteller Artikel Nr.:
508009
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Anschlusswert:
65 W
Messerdurchmesser:
170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis:
14 mm
Grundfarbe:
Silber
Schinkenmesser:
Ja
Geneigter Auflagetisch:
Nein
Breite:
210 mm
Höhe:
210 mm
Tiefe:
335 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
3.100 kg


