RITTERWERK - Einbau-Allesschneider ab45cm Metall li 65W D=17cm 0-14mm si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 544.000
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Messerdurchmesser - 170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis - 14 mm
Grundfarbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4004822544007
Sonepar Artikelnummer
120279823
Hersteller Artikelnummer
544.000
Hersteller Typ
AES 62 SL SILBER
Hersteller Artikel Nr.:
544.000
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Messerdurchmesser:
170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis:
14 mm
Grundfarbe:
Silber
Schinkenmesser:
Nein
Geneigter Auflagetisch:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85098000


