RITTERWERK - Einbau-Allesschneider ab45cm Vollmet re 65W D=17cm 0-14mm si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 546000
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Anschlusswert - 65 W
Messerdurchmesser - 170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4004822546001
Sonepar Artikelnummer
121090236
Hersteller Artikelnummer
546000
Hersteller Typ
AES 72 SR
Hersteller Artikel Nr.:
546000
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Anschlusswert:
65 W
Messerdurchmesser:
170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis:
14 mm
Grundfarbe:
Silber
Schinkenmesser:
Nein
Geneigter Auflagetisch:
Nein
Breite:
342 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
365 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
4.300 kg


