RITTERWERK - Einbau-Allesschneider ab50cm Metall re 65W D=17cm 0-14mm si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 542005
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Anschlusswert - 65 W
Messerdurchmesser - 170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4004822542058
Sonepar Artikelnummer
121090237
Hersteller Artikelnummer
542005
Hersteller Typ
AES 62 SR-H
Hersteller Artikel Nr.:
542005
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Anschlusswert:
65 W
Messerdurchmesser:
170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis:
14 mm
Grundfarbe:
Silber
Schinkenmesser:
Nein
Geneigter Auflagetisch:
Nein
Breite:
390 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
365 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
4.100 kg


