RITTERWERK - Einbau-Stabmixer Li-Ion Akku 7.2V 3St. Vollmet. 4Aufs. si-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 625000
Ausführung - Stabmixer
Anschlusswert - 120 W
Werkstoff des Mixstabes - Metall
Grundfarbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4004822625003
Sonepar Artikelnummer
121090240
Hersteller Artikelnummer
625000
Hersteller Typ
ESM 50
Hersteller Artikel Nr.:
625000
Ausführung:
Stabmixer
Anschlusswert:
120 W
Werkstoff des Mixstabes:
Metall
Grundfarbe:
sonstige
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Behälter:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
1.400 kg


