Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTERWERK - Einbau-Toaster Langschlitz ab30cm 1000W Auftau,-wärmfunktion

RITTERWERK
kopierenkopieren
RITTERWERK - Einbau-Toaster Langschlitz ab30cm 1000W Auftau,-wärmfunktion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 620.000

  • Ausführung - Langschlitz-Toaster

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Grundfarbe - Silber

  • Brötchenröster - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4004822620008

Sonepar Artikelnummer

120279831

Hersteller Artikelnummer

620.000

Hersteller Typ

ET 10

Hersteller Artikel Nr.:

620.000

Ausführung:

Langschlitz-Toaster

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Grundfarbe:

Silber

Brötchenröster:

Ja

Brötchenaufsatz:

Ja

Krümelschublade:

Ja

Thermische Isolierung:

Ja

Auftaustufe:

Ja

Staubschutzabdeckung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85167200

Aufstellmechanik aus Metall, integrierte Brötchenauflage, Röstgradeinstellung mit LED-Anzeige, automatische Röstgutzentrierung, Aufwärmfunktion, manuelle Nachhebefunktion, automatische Abschaltung bei Klemmen des Toastes, separate Stopptaste, Sicherheits-Abschaltautomatik bei Einklappen des Gerätes