RITTERWERK - Getränkekühler für Dosen u. Flaschen 0.25L/3min 0.75/6min sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 950000
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84186900
Gewicht - 23.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4004822950006
Sonepar Artikelnummer
121382169
Hersteller Artikelnummer
950000
Hersteller Typ
BEEZER SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
950000
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84186900
Gewicht:
23.000 kg
Platz und Energie im Kühlschrank sparen, kalte Getränke auf Knopfdruck genießen und von der benutzerfreundlichen Handhabung profitieren. Der BEEZER Getränkekühler ist die innovative Alternative zu herkömmlichen Flaschenkühlern und garantiert eine schnelle und präzise Kühlung ohne lästige Hilfsmittel wie Wasser oder Eis. Mit seiner speziellen Technologie und einzigartigen Kühlleistung, übertrifft er jede Erwartung