RITTERWERK - Toaster,Langschlitz,950W,Auftauf,glas-ro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 630.002
Ausführung - Langschlitz-Toaster
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Anschlusswert - 1000 W
Grundfarbe - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4004822630021
Sonepar Artikelnummer
120279827
Hersteller Artikelnummer
630.002
Hersteller Typ
VOLCANO 5 ROT
Hersteller Artikel Nr.:
630.002
Ausführung:
Langschlitz-Toaster
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Anschlusswert:
1000 W
Grundfarbe:
rot
Brötchenröster:
Nein
Spannung:
220 .. 240 V
Brötchenaufsatz:
Ja
Krümelschublade:
Ja
Thermische Isolierung:
Ja
Auftaustufe:
Ja
Staubschutzabdeckung:
Nein
Breite:
385 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85167200
Gewicht:
3.000 kg


