Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTERWERK - Toaster,Langschlitz,950W,Auftaufunk.,alu

RITTERWERK
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 630.010

  • Ausführung - Langschlitz-Toaster

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Anschlusswert - 1000 W

  • Grundfarbe - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4004822630106

Sonepar Artikelnummer

120279828

Hersteller Artikelnummer

630.010

Hersteller Typ

VOLCANO 3 ALUMINIUM

Hersteller Artikel Nr.:

630.010

Ausführung:

Langschlitz-Toaster

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Anschlusswert:

1000 W

Grundfarbe:

Aluminium

Brötchenröster:

Nein

Spannung:

220 .. 240 V

Brötchenaufsatz:

Ja

Krümelschublade:

Ja

Thermische Isolierung:

Ja

Auftaustufe:

Ja

Staubschutzabdeckung:

Nein

Breite:

385 mm

Höhe:

200 mm

Tiefe:

90 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85167200

Gewicht:

3.000 kg

Mit nur knappen 9 cm Breite ist der elegante Langschlitztoaster volcano 3 unvergleichbar schmal und ein echter Hingucker in jeder Küche. Die edlen Aluminiumfronten verleihen dem Toaster zudem ein exklusives Äußeres. Hochwertige Materialien und eine perfekte Verarbeitung garantieren volcano 3 eine hohe Lebensdauer. Mit volcano 3 können zwei Toastscheiben gleichzeitig geröstet werden, die durch eine Röstgutzentrierung gleichmäßig gebräunt werden. Ganz nach Geschmack kann der Röstgrad des Brotes in neun Bräunungsstufen eingestellt werden. Der eingestellte Röstgrad wird digital über LEDs angezeigt und bleibt durch eine Memoryfunktion beim nächsten Röstvorgang erhalten und muss somit nicht immer aufs Neue eingestellt werden – dies gilt auch für den Fall, dass der Toaster einmal vom Netz getrennt wird. Während des Röstvorgangs erlöschen die LEDs schrittweise mit Fortschreiten des Toastvorgangs, sodass die verbleibende Röstzeit leicht einschätzbar ist. Der Toaster verfügt über weitere nützliche Zusatzfunktionen: Wenn getoastetes Brot beispielsweise nicht sofort auf dem Teller landet, kann es bequem innerhalb von 30 Sekunden mit der Aufwärmfunktion wieder erwärmt werden, ohne es erneut zu rösten und damit einen dunkleren Röstgrad zu vermeiden. Auch gefrorene Brotscheiben sind für volcano 3 kein Problem, denn er verfügt über eine separate Auftaufunktion, mit der in einem Vorgang zuerst aufgetaut und anschließend geröstet wird. Einem gemütlichen Frühstück mit duftenden Semmeln oder Croissants steht mit der integrierten Brötchenauflage nichts mehr im Wege. Denn mit ihr können die Backwaren ganz einfach frisch und knusprig aufgebacken werden. Da die Brötchenauflage fest im Toaster integriert ist, muss sie nicht separat verstaut werden und kann somit nicht versehentlich verloren gehen. Sie ist also immer sofort einsatzbereit: einfach hochklappen, losrösten und Frühstück genießen. Das Krümelfach von volcano 3 ist perfekt und unauffällig in das elegante Design integriert und lässt sich zur Reinigung bequem und kinderleicht entnehmen. Volcano 3 besitzt viele praktische Funktionen und gewährleistet zudem absolut sicheres Toasten: Die Wärmeisolierung wirkt gegen eine zu starke Hitzeentwicklung am Außengehäuse und schützt somit vor Verbrennungen. Nach Ablauf des eingestellten Röstgrads schaltet der Toaster komplett automatisch ab – dies gilt auch für den Fall, dass sich eine Brotscheibe verklemmt. Falls notwendig kann der Toastvorgang jederzeit mit einer separaten Stopptaste unterbrochen werden. Auch die beleuchtete LED-Anzeige sorgt für mehr Sicherheit, weil sie optisch anzeigt, dass der Toaster in Betrieb ist. Der Toaster volcano 3 ist genau wie alle anderen ritter-Produkte natürlich ''made in Germany''.