RITTERWERK - Wasserkocher,2800W,1.3L.,4Temp.,kabellos,weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 635.001
Heizschlange - verdeckt
Inhalt - 1 l
Werkstoff des Behälters - Kunststoff
Anschlusswert - 2800 W
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4004822635019
Sonepar Artikelnummer
120315391
Hersteller Artikelnummer
635.001
Hersteller Typ
FONTANA 5 WEISS
Hersteller Artikel Nr.:
635.001
Heizschlange:
verdeckt
Inhalt:
1 l
Werkstoff des Behälters:
Kunststoff
Anschlusswert:
2800 W
Kabellos:
Ja
Spannung:
220 .. 240 V
Kochstoppfunktion:
Ja
Wasserstandanzeige:
außen
360° Sockel:
Ja
Grundfarbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Wasserfilter:
Nein
Mit Sieb:
Ja
Mit Temperaturregler:
Ja
Mit Temperaturanzeige:
Nein
Breite:
220 mm
Höhe:
245 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85161080
Gewicht:
1.300 kg


