Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIVA - B22d T22X68 24V 25W Clear

kopierenkopieren
RIVA - B22d T22X68 24V 25W Clear

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TRL-22024025/22

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 25 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 0 W

  • Lampenspannung - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681163948

Sonepar Artikelnummer

120942927

Hersteller Artikelnummer

TRL-22024025/22

Hersteller Typ

BAITRL-22024025/22

Hersteller Artikel Nr.:

TRL-22024025/22

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

25 W

Lampenleistung Wendel 2:

0 W

Lampenspannung:

24 V

Sockel:

B22d

Technologie:

Glühlampe

Normbezeichnung (ECE):

sonstige

Farbe:

weiß

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Nein

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.030 kg

RIVA Bahn B22d 24V 25W Klar 22x68mm Fahrzeuglampe