Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RIVA - E14 C35 42V 15W RC Frosted LL

kopierenkopieren
RIVA - E14 C35 42V 15W RC Frosted LL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40202202125

  • Lampenleistung - 15 W

  • Lampenspannung - 42 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - E14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681021255

Sonepar Artikelnummer

120936815

Hersteller Artikelnummer

40202202125

Hersteller Typ

BAI40202202125

Hersteller Artikel Nr.:

40202202125

Lampenleistung:

15 W

Lampenspannung:

42 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

E14

Lampenform:

Standard

Ausführung:

mattiert

Farbe:

farblos

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Für Lichterkette:

Nein

Durchmesser:

35 mm

Gesamtlänge:

100 mm

Krypton:

Nein

Flackerkerze:

Nein

Stoßfest:

Ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

15 kWh

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.020 kg

RIVA Niedervolt Kerzen C35 E14 42V 15W Matt 35x100mm RC Stoßfest 5000U Glühlampe