Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROMMELSBACHER - BBQ-Grill 2200W Gusseisen stufenl.b.300G inkl. BGW100 sw-si

ROMMELSBACHER
kopierenkopieren
ROMMELSBACHER - BBQ-Grill 2200W Gusseisen stufenl.b.300G inkl. BGW100 sw-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BBQ 4100/S

  • Bauform - Standgerät

  • Ausführung der Grillfläche - Grillrost beschichtet

  • Grundfarbe - schwarz

  • Mit Thermostat - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001797294401

Sonepar Artikelnummer

121150348

Hersteller Artikelnummer

BBQ 4100/S

Hersteller Typ

BBQ 4100/S

Hersteller Artikel Nr.:

BBQ 4100/S

Bauform:

Standgerät

Ausführung der Grillfläche:

Grillrost beschichtet

Grundfarbe:

schwarz

Mit Thermostat:

Ja

Anschlusswert:

2200 W

Ausführung:

Standgrill

Breite:

1160 mm

Höhe:

980 mm

Tiefe:

560 mm

Selbstreinigend:

Nein

Spannung:

220 .. 240 V

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166070

Gewicht:

17.070 kg

Der BBQ 4100/S ist ein Set für Grillbegeisterte, die eine moderne Art der Befeuerung mit den Vorteilen eines traditionellen BBQ Grills mit Deckel vereinen möchten. Das Set besteht aus unserem elektrischen Barbecue Grill BBQ 4000 und dem mobilen Grillwagen BGW 100. Der Grillwagen bietet eine angenehme Arbeitshöhe und praktische Ablageflächen. Die Standbeine machen das Gerät stabil und durch die beiden großen Räder ist ein Ortswechsel bequem und sicher möglich. Diese praktische Kombination macht das Grillen mit Strom noch komfortabler!