Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROMMELSBACHER - BBQ-Grill 2200W Gusseisen stufenl.b.300G sw

ROMMELSBACHER
kopierenkopieren
ROMMELSBACHER - BBQ-Grill 2200W Gusseisen stufenl.b.300G sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BBQ 4000

  • Bauform - Standgerät

  • Ausführung der Grillfläche - Grillrost beschichtet

  • Grundfarbe - schwarz

  • Mit Thermostat - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001797294302

Sonepar Artikelnummer

121150347

Hersteller Artikelnummer

BBQ 4000

Hersteller Typ

BBQ 4000

Hersteller Artikel Nr.:

BBQ 4000

Bauform:

Standgerät

Ausführung der Grillfläche:

Grillrost beschichtet

Grundfarbe:

schwarz

Mit Thermostat:

Ja

Anschlusswert:

2200 W

Ausführung:

Tischgrill

Breite:

770 mm

Höhe:

370 mm

Tiefe:

430 mm

Selbstreinigend:

Nein

Spannung:

220 .. 240 V

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166070

Gewicht:

10.600 kg

Gehäuse und Scharnierdeckel aus massivem Stahlblech, hitzebeständige und robuste Lackierung, 4 stabile Standfüße für sicheren Stand,hochwertiger 2-teiliger Grillrost aus massivem Gusseisen, Oberfläche matt emailliert, 1.500 cm² Grillfläche, für optimale Hitzeverteilung und Hitzespeicherung,geriffelte Grillfläche für typisches Grillmuster, perfekt für Steak, Burger, Bacon, Würstchen, Pulled Pork, Spare Ribs, Gemüse, u.v.m.,auch zum Zubereiten von Pizza (mit einem Pizzastein) geeignet,Scharnierdeckel mit wärmeisolierendem Alu-Hitzeschutzschild und praktischer außenliegender Temperaturanzeige,leistungsstarkes Heizelement aus Edelstahl für schnelles Aufheizen,Temperatur stufenlos bis zu 300 °C einstellbar, auch für Niedertemperatur-Garen geeignet,abnehmbarer Temperaturregler, extra langes Kabel XL (1,75 m), Kontrolllampe,seitliche Griffe für sicheres Handling, herausnehmbare Fettauffangschale