ROMMELSBACHER - BBQ-Tischgrill 1900W Alu-Druckguß Thermostat stufenlos sw-ed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BBQ 2003
Bauform - Standgerät
Ausführung der Grillfläche - Grillplatte beschichtet
Grundfarbe - Edelstahl
Mit Thermostat - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001797294104
Sonepar Artikelnummer
120762087
Hersteller Artikelnummer
BBQ 2003
Hersteller Typ
BBQ 2003
Hersteller Artikel Nr.:
BBQ 2003
Bauform:
Standgerät
Ausführung der Grillfläche:
Grillplatte beschichtet
Grundfarbe:
Edelstahl
Mit Thermostat:
Ja
Anschlusswert:
1900 W
Ausführung:
Tischgrill
Breite der Grillfläche:
500 mm
Tiefe der Grillfläche:
250 mm
Breite:
590 mm
Höhe:
155 mm
Tiefe:
290 mm
Selbstreinigend:
Nein
Spannung:
220 .. 240 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85166070
Gewicht:
4.520 kg


