Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROMMELSBACHER - BBQ-Tischgrill 2000W 2x Alu-Druckguß stufenl.b.230G sw-ed

ROMMELSBACHER
kopierenkopieren
ROMMELSBACHER - BBQ-Tischgrill 2000W 2x Alu-Druckguß stufenl.b.230G sw-ed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BBQ 2025

  • Bauform - Standgerät

  • Ausführung der Grillfläche - Grillplatte beschichtet

  • Grundfarbe - Edelstahl

  • Mit Thermostat - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001797294203

Sonepar Artikelnummer

121150346

Hersteller Artikelnummer

BBQ 2025

Hersteller Typ

BBQ 2025

Hersteller Artikel Nr.:

BBQ 2025

Bauform:

Standgerät

Ausführung der Grillfläche:

Grillplatte beschichtet

Grundfarbe:

Edelstahl

Mit Thermostat:

Ja

Anschlusswert:

2000 W

Ausführung:

Tischgrill

Breite der Grillfläche:

450 mm

Tiefe der Grillfläche:

285 mm

Breite:

520 mm

Höhe:

145 mm

Tiefe:

360 mm

Selbstreinigend:

Nein

Spannung:

220 .. 240 V

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166070

Gewicht:

5.140 kg

2 hochwertige Wende-Grillplatten aus massiven Alu-Druckguss, je 22,5 x 28,5 cm,vielseitige Kombinationsmöglichkeiten:,-geriffelte Grillfläche für typisches Grillmuster,-glatte Teppanyaki Fläche,- beide Grillbereiche getrennt regelbar,Temperatur stufenlos bis 230 °C einstellbar,hochwertige keramische Antihaftbeschichtung zum Reinigen in der Spülmaschine geeignet,nach innen geneigte Grillplatten für den garantierten Ablauf von überschüssigem Fett,Ein/Ausschalter, Kontrolllampen, Überhitzungsschutz,extra-langes XXL Kabel (2 m),herausnehmbare Fettauffangschale, abnehmbarer Spritz-/Windschutz