ROMMELSBACHER - Brotbackautomat 550W 13Prog. 13h Startzeitvorw. LCD edst-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BA 550
Fassungsvermögen (max. Mehlgewicht) - 500 g
Anschlusswert - 550 W
Zeitvorwahl - Ja
Vollkornprogramm - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001797900012
Sonepar Artikelnummer
120753111
Hersteller Artikelnummer
BA 550
Hersteller Typ
BA 550
Hersteller Artikel Nr.:
BA 550
Fassungsvermögen (max. Mehlgewicht):
500 g
Anschlusswert:
550 W
Zeitvorwahl:
Ja
Vollkornprogramm:
Ja
Grundfarbe:
Edelstahl
Spannung:
220 .. 240 V
Programmwahl:
Ja
Höhe:
295 mm
Breite:
225 mm
Tiefe:
290 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85166090
Gewicht:
4.200 kg


