Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROMMELSBACHER - Ceran Grill,2000W,stufenlos,edelstahl

ROMMELSBACHER
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CG 2303/E

  • Bauform - Standgerät

  • Grundfarbe - Edelstahl

  • Mit Thermostat - Ja

  • Anschlusswert - 2000 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001797196200

Sonepar Artikelnummer

120269047

Hersteller Artikelnummer

CG 2303/E

Hersteller Typ

CG 2303/E

Hersteller Artikel Nr.:

CG 2303/E

Bauform:

Standgerät

Grundfarbe:

Edelstahl

Mit Thermostat:

Ja

Anschlusswert:

2000 W

Ausführung:

Tischgrill

Breite der Grillfläche:

36 mm

Tiefe der Grillfläche:

27 mm

Breite:

550 mm

Höhe:

65 mm

Tiefe:

325 mm

Durchmesser:

360 mm

Selbstreinigend:

Nein

Spannung:

220 .. 240 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85166070

Gewicht:

4.660 kg

hochwertiges, pflegeleichtes Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl,formschönes Softline Design,original SCHOTT CERAN Glaskeramik Grillfläche mit integrierter Warmhaltezone,leistungsstarker Grillheizkörper für schnelles Aufheizen und optimale Wärmeverteilung,Temperaturbereich bis 380 °C, perfekt zum scharfen Anbraten,Temperatur stufenlos einstellbar,versenkbarer Knebel, kindersicher und spritzgeschützt,integrierte, entnehmbare Edelstahl Fett-Auffangrinne und Aufstellfuß zur Schrägstellung,Betriebskontrolllampe, Überhitzungsschutz,Grillfläche: 36 x 27 cm,Inklusive: Reinigungsschaber