Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ROMMELSBACHER - Dampfdruck- u. Multikocher 1000W 14Pr. 2St. Timer LCD ws-sw

ROMMELSBACHER
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MD 1000

  • Fassungsvermögen - 6 l

  • Max. Temperatur - 170 °C

  • Mit Dampfgaraufsatz - Nein

  • Geeignet zum Wiegen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001797803009

Sonepar Artikelnummer

120762096

Hersteller Artikelnummer

MD 1000

Hersteller Typ

MD 1000 MEIN HANS

Hersteller Artikel Nr.:

MD 1000

Fassungsvermögen:

6 l

Max. Temperatur:

170 °C

Mit Dampfgaraufsatz:

Nein

Geeignet zum Wiegen:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

6.530 kg

hochwertiges Cool Touch Gehäuse,14 Automatik-Kochprogramme, individuell einstellbar,Temperaturbereich von 40 °C bis 170 °C regelbar,Dampfdruck-Kochen mit 2 Dampfdruckstufen,benutzerfreundliches LED-Display,separate Koch-Funktion mit manueller Steuerung,Startvorwahl bis 24 Stunden, Warmhaltefunktion,großer herausnehmbarer 6 Liter Topf mit hochwertiger Antihaftbeschichtung und 4 Litern Nutzvolumen,Taste zum sicheren Ablassen des Dampfdrucks,12-fach Sicherheitssystem für maximalen Schutz,zur leichten Reinigung zerlegbar,abnehmbares Netzkabel,Inklusive: Ersatz-Dichtungsring, Dämpfeinsatz, Gestell, Spatel, Servierlöffel