ROMMELSBACHER - Doppelkochplatte,2500W,145/180mm,m.Deckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - THL 2597/A
Ausführung - freistehend
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 2
Art der Kochstellen - elektrisch
Lage der Steuerung - vorne
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001797372017
Sonepar Artikelnummer
120269362
Hersteller Artikelnummer
THL 2597/A
Hersteller Typ
THL 2597/A
Hersteller Artikel Nr.:
THL 2597/A
Ausführung:
freistehend
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
2
Art der Kochstellen:
elektrisch
Lage der Steuerung:
vorne
Energieart:
Strom
Modulare Bauweise:
Nein
Hauptoberflächenwerkstoff:
Stahl, emailliert
Rahmenausführung:
Stahl, emailliert
Grundfarbe des Rahmens:
weiß
Werkstoff des Topfträgers:
Gusseisen
Anzahl der Automatikkochstellen:
2
Mit Wok-Brenner:
Nein
Elektroanschlusswert:
2500 W
Spannung:
220 .. 240 V
Absicherung des Gerätes:
16 A
Geeignet für Propan:
Nein
Geeignet für Butan:
Nein
Mit Piezo-Zündung:
Nein
Thermoelementschutz:
Nein
Steuerung über Backofen/Herd:
Nein
Mit Deckel:
Ja
Umbauset erforderlich:
Nein
Mit Bräterzone:
Nein
Mit Zweikreiszone:
Nein
Mit Dreikreis-Kochzone:
Nein
Mit Warmhaltezone:
Nein
Restwärmeanzeige:
ohne
Mit integriertem Dunstabzug:
Nein
Nachlaufeinstellung:
Nein
Breite:
510 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
335 mm
Netzwerkfähig:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85166050
Gewicht:
6.090 kg


